Beli roll meteran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- D-Xplore Meteran Roll/Gulung Fiberatribut:
- Material: ABS
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- ATS Measuring Tape Long (Meteran)Deskripsi:ATS Rol Meteran Fiber Panjang 100 Meter / Long Measuring Tape Fiber untuk kebutuhan pengukuran yang panjang misalnya bangunan, tanah, jalan dan lainnya. Bahan fiber yang lentur dan mudah digulung. Tulisan penunjuk ukuran yang jelas & akurat memudahkan dalam pembacaan serta ketepatan dalam akurasi.atribut:
- Size (m): 100
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- PIN MeteranDeskripsi:Indohose Meteran PIN 1011 IPegasusMeteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Meteran roll ini memiliki tombol penggulung auto anti macet , mengukur dengan akurat serta memiliki design elegan.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan. Sangat praktis karena terdapat gantungan kunci, dan bentuknya yang mungil cocok untuk dijadikan souvenir.atribut:
- Meter Length (cm): 150
- Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)atribut:
- Color: Yellow
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- Wipro Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran)atribut:
- Color: Tosca
- DCOTA Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Kelebihan:-Body berbahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) sehingga tidak mudah pecah-Ujung pengait meteran lebih lebar dan tebal sehingga mudah untuk dikaitkanFitur Tambahan: Terdapat kunci otomatis agar memudahkan pengukuranMaterial: Bahan meteran terbuat dari nylon (lebih kokoh)Ukuran: 5 Meteratribut:
- Size (m): 5
- Material: Bahan meteran terbuat dari nylon
Daftar Harga roll meteran Terbaru March 2026
| D-Xplore Meteran Roll/Gulung Fiber | Rp129.900 |
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp47.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp139.900 |
| Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran) | Rp26.900 |
| ATS Measuring Tape Long (Meteran) | Rp149.900 |
| HARDEN Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| Sellery Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran) | Rp109.900 |
| PIN Meteran | Rp25.900 |
| Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/28P105882080-12.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/nfP110951843-1.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/1wP102119068-2.jpg)

/P103080864-1.jpg)
/P103080873-1.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/P103080846-1.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/nqP103463854-1.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/kgP109062736-1.jpg)
/2rP101001099-3.jpg)
/nrP103080855-2.jpg)
/3pP105287133-1.jpg)